Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff DMAC611X Wandmontiert Silber 360 m³/h D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff DMAC611X Wandmontiert Silber 360 m³/h D
Neff DMAC611X Wandmontiert Silber 360 m³/h D
Neff DMAC611X Wandmontiert Silber 360 m³/h D
Neff DMAC611X Wandmontiert Silber 360 m³/h D
Neff DMAC611X Wandmontiert Silber 360 m³/h D
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69432903
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     D61MAC1X0
EAN/GTIN:
     4242004223344
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
neff dunstabzug
dunstabzug
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
66 kWh
Anschlusswert
126 W
Motorleistung
120 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
566 mm
Tiefe
460 mm
Höhe (max)
402 mm
Gewicht
10300 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
360 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
E
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
C
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
62 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung
250 m³/h
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
52 dB
Luftschallemission (Umluftbetrieb)
62 dB
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
500 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
650 mm
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Silber
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.5 m
Ablüftungsort
Oben
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Zertifizierung
CE
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
3 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
188 Lux
Beleuchtungsposition
Rücken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,12*
€ 334,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,97*
€ 331,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,50*
€ 326,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,09*
€ 315,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,30*
€ 272,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.