Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff DBBE941N Wandmontiert Edelstahl 580 m³/h A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff DBBE941N Wandmontiert Edelstahl 580 m³/h A
Neff DBBE941N Wandmontiert Edelstahl 580 m³/h A
Neff DBBE941N Wandmontiert Edelstahl 580 m³/h A
Neff DBBE941N Wandmontiert Edelstahl 580 m³/h A
Neff DBBE941N Wandmontiert Edelstahl 580 m³/h A
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69432898
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     D94BBE1N0
EAN/GTIN:
     4242004223030
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
neff dunstabzug
dunstabzug
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
44 kWh
Anschlusswert
220 W
Motorleistung
215 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
500 mm
Höhe (min)
635 mm
Höhe (max)
1163 mm
Höhe ohne Abzug
53 mm
Gewicht
12527 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
580 m³/h
Absaugart
Geleitet
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
D
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
60 dB
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
48 dB
Luftschallemission (hohe Drehzahl)
70 dB
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
550 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
650 mm
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.3 m
Ablüftungsort
Oben
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Zertifizierung
CE, EAC-Eurasian, VDE
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Anti-Geruchsfilter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
1.5 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
221 Lux
Beleuchtungsposition
Vorderseite
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,16*
€ 558,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,00*
€ 556,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,25*
€ 538,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,64*
€ 514,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,42*
€ 461,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.