Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seal Shield Storm Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seal Shield Storm Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Seal Shield Storm Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Seal Shield Storm Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Seal Shield Storm Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69071726
Hersteller:
     Seal Shield
Herst.-Nr.:
     STM042WE
EAN/GTIN:
     810491021541
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Paketgewicht
300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
59.6 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
36.2 mm
Gewicht
80 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
130 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.83 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 60 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, WEEE
Maus
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Frequenzband
2.4 GHz
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
10
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.