Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Thoza Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Thoza Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust Thoza Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust Thoza Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust Thoza Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust Thoza Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust Thoza Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust Thoza Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust Thoza Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust Thoza Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust Thoza Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust Thoza Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust Thoza Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68672326
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     22623
EAN/GTIN:
     8713439226232
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Komfortable Funktastatur und -maus mit 13 Multimediatasten
Weitere Informationen:
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AA
Batterienanzahl (Maus)
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Mikro-Empfänger
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.