Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMUSB-UNI-ADAPTER USB-Stick Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMUSB-UNI-ADAPTER USB-Stick Weiß
CoreParts MMUSB-UNI-ADAPTER USB-Stick Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68436929
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMUSB-UNI-ADAPTER
EAN/GTIN:
     5704174199809
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Micro USB Lightning Adapter
Micro USB auf Lightning Adapter
Micro USB zu Lightning Adapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
20 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
151 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.