Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Humanscale FR500C Fußstütze Orange, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Humanscale FR500C Fußstütze Orange, Silber
Humanscale FR500C Fußstütze Orange, Silber
Humanscale FR500C Fußstütze Orange, Silber
Humanscale FR500C Fußstütze Orange, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68332578
Hersteller:
     Humanscale
Herst.-Nr.:
     FR500C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuß stütze
Die preisgekrönte Fußstütze FR500 präsentiert sich als klare, stylische Einheit mit großer Effizienz. Wie alle Fußstützen von Humanscale fördert FR500 das Wohlbefinden durch das Bewegen der Füße. Als sinnvolle Ergänzung zur Arbeitsumgebung bringt FR500 durch leichtes Wippen der Füße sofortige Entspannung bei langem Sitzen.

FR500 ist die optimale Stütze für Füße und Beine beim Sitzen. Die Bewegung der unteren Beinmuskulatur fördert eine gesunde Blutzirkulation und durch das Hochstellen der Füße entstehen weniger Druckpunkte im unteren Rückenbereich.

FR500 verfügt über elegant geschwungene Kufen, die sich auf Beine und Füße bewegungsfördernd auswirken. Das innovative Design regt zur ununterbrochenen Anwendung der Fußstütze an, um über den ganzen Tag ein sanftes Wippen der Füße zu erzeugen.

Bewegung ist gesund
Die geschwungenen Kufen laden dazu ein, die gesunde Wippfunktion konstant zu nutzen. FR500 verbindet somit innovative Funktion und ansprechendes Design. Gleichzeitig wird der Lordosenbereich ganz von selbst entlastet: Längeres Sitzen wird dadurch bequemer und ermüdungsfreier.

Rutschfest
FR500 ist mit rutschfesten Gumminoppen ausgestattet. Sie vermeiden, dass der Anwender die Position seiner Füße immer wieder korrigieren muss – ein entscheidender Pluspunkt in Sachen Komfort.

Zeitloses Design
FR500 wartet mit schlankem, minimalistischem Design auf und harmoniert mit jeder Umgebung. Die Fußstütze besteht aus Formsperrholz, Stahl und Aluminium. Ihre solide Konstruktion prädestiniert sie für den Einsatz im Managementbereich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
2700 g
Merkmale
Produktfarbe
Orange, Silber
Material
Aluminium-Guss, Sperrholz, Gummi, Stahl
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.