Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 21841 Elektrischer Standardverbindung 32 A 3P+PE Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 21841 Elektrischer Standardverbindung 32 A 3P+PE Gerade
Bals Elektrotechnik 21841 Elektrischer Standardverbindung 32 A 3P+PE Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68274732
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     21841
EAN/GTIN:
     4024941218412
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 32a 230v
cee-stecker 230v
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
3P+PE
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Stromstärke
32 A
Spannung
200 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3141
ab € 53,86*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31974
ab € 53,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.