Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PLT2I-M6 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit PLT2I-M6 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Blau
Panduit PLT2I-M6 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68142740
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2I-M6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid blau
kabelbinder
kabelbinder blau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
203 mm
Breite
3.6 mm
Dicke
1.1 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit paralleler Einführung
Material
Nylon
Produktfarbe
Blau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,08187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,17*
€ 140,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,72*
€ 137,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,62*
€ 129,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,96*
€ 124,90
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 102,34*
€ 121,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 99,81*
€ 118,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 97,62*
€ 116,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,87*
€ 97,43
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 177,71*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 315,07*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.040,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.