Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 8760MN 0081000 Signalkabel 305 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Belden 8760MN 0081000 Signalkabel 305 m Grau
Belden 8760MN 0081000 Signalkabel 305 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67902934
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8760MN 0081000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
leitungen abgeschirmt 2 x 10
leitungen abgeschirmt
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
305 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
4.293 mm
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,694* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,10*
€ 23,919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,90*
€ 23,681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,02*
€ 16,6838
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 61 Packungen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.