Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje WHU629EW/S Unterbaut Weiß 200 m³/h B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje WHU629EW/S Unterbaut Weiß 200 m³/h B
Gorenje WHU629EW/S Unterbaut Weiß 200 m³/h B
Gorenje WHU629EW/S Unterbaut Weiß 200 m³/h B
Gorenje WHU629EW/S Unterbaut Weiß 200 m³/h B
Gorenje WHU629EW/S Unterbaut Weiß 200 m³/h B
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67892428
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     733030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzug gorenje
dunstabzug
LED-Beleuchtung
Damit Sie sehen, was Sie kochen

Die LED-Beleuchtung bietet eine ausgezeichnete und hochwirksame Ausleuchtung des gesamten Kochfelds. Ihre Lebensdauer ist dreißig Mal länger als die herkömmlicher Glühbirnen und sie spart bis zum Zehnfachen an Strom.

Abluft oder Umluft
Je nach den Gegebenheiten in Ihrer Küche können Sie zwischen Abluft- oder Umluftbetrieb wählen. Im Abluftbetrieb durchläuft der angesaugte Kochdunst einen Fettfilter, wird dabei von groben Fettpartikel gereinigt und schließlich durch Rohrsysteme nach außen geleitet. Bei Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb werden unangenehme Kochdünste durch einen Fett- und Aktivkohle-Filter geführt. Alle Gorenje Dunstabzugshauben sind abluft- und umluftfähig. Die gefilterte Luft wird von Fett- und Geruchspartikeln befreit und als saubere Luft in die Küche zurückgeführt.

Geräuschpegel
Nicht mehr als ein Flüstern

Heutzutage ist die Küche in der Wohnung ein zentraler Treffpunkt. Umso wichtiger ist deshalb der flüsterleise Betrieb einer Dunstabzugshaube in der Küche. Bei Dunstabzugshauben von Gorenje kommen hochwertige schallabsorbierende Werkstoffe zum Einsatz. Der Geräuschpegel wird in Dezibel (dB) gemessen. Obenstehend einige Beispiele aus dem täglichen Leben mit den entsprechenden Werten zur Orientierung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
646 mm
Verpackungstiefe
524 mm
Verpackungshöhe
178 mm
Paketgewicht
5490 g
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
29.1 kWh
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
596 mm
Tiefe
468 mm
Höhe
125 mm
Höhe (min)
4800 mm
Leistungen
Maximale Absaugleistung
200 m³/h
Absaugart
rezirkulierend
Fluiddynamische Effizienzklasse
E
Beleuchtungs-Effizienzklasse
B
Ölfilter-Effizienzklasse
C
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
64 dB
Design
Typ
Unterbaut
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Anzahl der Motoren
1
Filterung
Fettfiltertyp
Synthetisch
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
4 W
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Weitere Suchbegriffe: dunstabzugshaube 60cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.