Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 1.198-301.0 Staubsauger 7 l Zylinder-Vakuum Trocken 230 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 1.198-301.0 Staubsauger 7 l Zylinder-Vakuum Trocken 230 W Staubbeutel
Kärcher 1.198-301.0 Staubsauger 7 l Zylinder-Vakuum Trocken 230 W Staubbeutel
Kärcher 1.198-301.0 Staubsauger 7 l Zylinder-Vakuum Trocken 230 W Staubbeutel
Kärcher 1.198-301.0 Staubsauger 7 l Zylinder-Vakuum Trocken 230 W Staubbeutel
Kärcher 1.198-301.0 Staubsauger 7 l Zylinder-Vakuum Trocken 230 W Staubbeutel
Kärcher 1.198-301.0 Staubsauger 7 l Zylinder-Vakuum Trocken 230 W Staubbeutel
Kärcher 1.198-301.0 Staubsauger 7 l Zylinder-Vakuum Trocken 230 W Staubbeutel
Kärcher 1.198-301.0 Staubsauger 7 l Zylinder-Vakuum Trocken 230 W Staubbeutel
Kärcher 1.198-301.0 Staubsauger 7 l Zylinder-Vakuum Trocken 230 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67120066
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.198-301.0
EAN/GTIN:
     4054278353050
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Unabhängig vom Stromanschluss saugen und trotzdem nicht auf die volle Funktionalität eines Mehrzwecksaugers verzichten? Kein Problem für den akkubetriebenen Einstiegs-Mehrzwecksauger WD 1 Compact Battery Set im kompakten, tragbaren Design. Der im Set enthaltene Akku leistet eine Laufzeit von 10 Minuten und zeigt den Akkustatus dank Real Time Technology jederzeit auf dem integrierten LCD-Display an. Ein robuster und stoßfester Kunststoffbehälter bietet 7 Liter Fassungsvermögen. Dank Patronenfilter geht das Aufsaugen von trockenem und nassem Schmutz ohne Filterwechsel bequem von der Hand. Ein strömungsoptimierter Saugschlauch sowie besonders für die Autoinnenreinigung geeignete Zubehöre wie Fugendüse und Polsterdüse sorgen dafür, dass der Schmutz restlos entfernt wird. Zubehöre lassen sich bei Arbeitsunterbrechungen oder zur Verstauung bequem aufräumen. Weitere Ausstattungsmerkmale: Blasfunktion, „Pull & Push“-Verschluss-System, ergonomischer Tragegriff und die praktische Zubehör- und Saugschlauchaufbewahrung mit Gummiband. Dank der Kompatibilität mit der 18 V Battery Power Akku-Plattform kann der Akku auch in anderen Geräten dieser Plattform verwendet werden.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
230 W
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Batteriebetrieben
Ja
Batteriekapazität
2.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Betriebsdauer
10 min
Ergonomie
Tragegriff(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
7 l
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Behältermaterial
Kunststoff
Schlauchlänge
1.2 m
Schlauchdurchmesser
35 mm
Leistungen
Staubbläser
Ja
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Anzahl Staubbeutel
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
279 mm
Tiefe
386 mm
Höhe
312 mm
Gewicht (ohne Zubehör)
3100 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,91*
€ 211,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,54*
€ 211,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,90*
€ 196,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.