Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5730-L118 Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5730-L118 Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB SAS
Fujitsu S26361-F5730-L118 Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67101750
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5730-L118
EAN/GTIN:
     4059595725917
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1800 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kompatible Produkte
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M4
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk Wechselrahmen enthalten
Ja
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,91*
€ 585,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,20*
€ 575,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,21*
€ 561,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,49*
€ 540,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,23*
€ 520,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.