Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec USB-C Display Port Adapter 4K/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec USB-C Display Port Adapter 4K/60 Hz
i-tec USB-C Display Port Adapter 4K/60 Hz
i-tec USB-C Display Port Adapter 4K/60 Hz
i-tec USB-C Display Port Adapter 4K/60 Hz
i-tec USB-C Display Port Adapter 4K/60 Hz
i-tec USB-C Display Port Adapter 4K/60 Hz
i-tec USB-C Display Port Adapter 4K/60 Hz
i-tec USB-C Display Port Adapter 4K/60 Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66968036
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31DP60HZP
EAN/GTIN:
     8595611703003
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um einen externen DisplayPort-Bildschirm über einen neuen USB-C- oder Thunderbolt-3-Anschluss. Dieser Adapter unterstützt die 4K-Ultra-HD-Videoübertragung mit einer Auflösung von bis zu 3840 x 2160 @ 60 Hz Pixeln zuzüglich Audiosignal. Die Verwendung ist sehr einfach, der Adapter ist nur an USB-C oder Thunderbolt 3 Port des Computers anzuschließen, mit Hilfe von Display Port Kabel ist er mit Anzeigegerät zu verbinden und kann sofort verwendet werden. Die Treiber werden automatisch vom System installiert. Bitte überprüfen Sie sorgfältig die Gerätekompatibilität, ob sie im Einklang mit Betriebsanforderungen des betreffenden i-tec Produkts steht, insbesondere der Videoausgang (Display Port Alt Mode Profil), gegebenenfalls die Ladefunktion (Power Delivery). Falls das Gerät nicht kompatibel ist, kann Ihr neues i-tec Produkt fehlerhaft funktionieren. Detaillierte Spezifikationen Ihres Geräts, bzw. des USB Ports, sind im Benutzerhandbuch zu finden, das mit Ihrem Notebook/Tablet/Smartphone mitgeliefert wird, eventuell beim Kundenservice des Geräteherstellers nachzufragen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
68 g
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
USB-C 3.1
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Farbtiefe
32 Bit
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21 g
Breite
51 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
15 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.