Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hugo Frosch 0411 Wärmflasche 1,8 l Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hugo Frosch 0411 Wärmflasche 1,8 l Rot
Hugo Frosch 0411 Wärmflasche 1,8 l Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66924286
Hersteller:
     Hugo Frosch
Herst.-Nr.:
     0411
EAN/GTIN:
     4250098504119
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
wärmflasche rot
wärmflasche
Ein angenehm-weicher Fleece-Bezug umhüllt die Klassik-Wärmflasche und macht sie so zu einem kuscheligen Wärmespender. Dieses langlebige Alltagsprodukt darf in keinem Haushalt fehlen.

Qualität „Made in Germany“

Klassik-Wärmflasche:
Thermoplast, phthalatfrei

Fassungsvermögen: 1,8 Ltr.
Größe: L: 330 mm - B: 200 mm - H: 50 mm, mit XL-Haltelasche zum sicheren Befüllen

TÜV-überwacht, Schadstoff-geprüft
CE-konform nach der Medizinprodukterichtlinie 93/42 EWG Klasse 1
Hergestellt nach dem British Standard BS 1970:2012

Überzug: angenehm-weiches Fleecematerial, 100 % Polyester, rot, abnehmbar und waschbar bei 30 Grad.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsene
Volumen (l)
1.8 l
Produktfarbe
Rot
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Technische Details
Enthält nicht
Phthalate
Weitere Suchbegriffe: hugo frosch wärmflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.