Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 400342 LED-Lampe 5,5 W E14 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller-Licht 400342 LED-Lampe 5,5 W E14 F
Müller-Licht 400342 LED-Lampe 5,5 W E14 F
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66924149
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400342
EAN/GTIN:
     4018412339959
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
80 mm
Gewicht
21 g
Leistungen
Lampenleistung
5.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,51
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Lichtstromstabilitätsfaktor
80 %
Beleuchtungseffizienz
85.45 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Technische Details
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Einschaltzeit
0.5 s
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
47 mA
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Spannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.