Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock & Lock HPL 812 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Box 1 l Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lock & Lock HPL 812 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Box 1 l Transparent
Lock & Lock HPL 812 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Box 1 l Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66923125
Hersteller:
     Lock & Lock
Herst.-Nr.:
     HPL 812
EAN/GTIN:
     8803733581233
Suchbegriffe:
Haushalts-Gefrierbehälter
Haushalts-Gefrierboxen
Haushalts-Gefrierdosen
Universal-Vorratsbehälter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
117 mm
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
Rechteckig
Fassungsvermögen
1 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lock & Lock
HPL 818
ab € 7,44*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL 834
ab € 12,35*
Ähnlich
Lock & Lock
170274
ab € 2,58*
Ähnlich
Lock & Lock
170278
ab € 3,18*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL811
ab € 2,42*
Ähnlich
Lock & Lock
170295
ab € 3,86*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL822
ab € 1,86*
Ähnlich
Lock & Lock
SN-830B
ab € 1,93*
Ähnlich
iSi
HPL817T
ab € 6,55*
Ähnlich
iSi
HPL810
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.