Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp EL320WB Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp EL320WB Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Weiß
Sharp EL320WB Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66922859
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     EL-320WB
EAN/GTIN:
     4974019915364
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
College-Rechner
Collegerechner
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Schlüsselanzahl
26 Schlüssel
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Typ
LCD
Display klappbar
Ja
Textzeilen
1 Zeilen
Stelle Kommaseparator
Ja
Speicher
Speichermedien Typ
Nicht verfügbar
Speicherregister
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.