Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0016020114 Verlängerungskabel 2 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 0016020114 Verlängerungskabel 2 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
REV 0016020114 Verlängerungskabel 2 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66919230
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0016020114
EAN/GTIN:
     4008297055228
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Ausgangsspannung
230 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
2 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.