Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTPUNKT 330-16-04-0 Thermosflasche 1 l Kirsche (Frucht)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTPUNKT 330-16-04-0 Thermosflasche 1 l Kirsche (Frucht)
ROTPUNKT 330-16-04-0 Thermosflasche 1 l Kirsche (Frucht)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66918984
Hersteller:
     ROTPUNKT
Herst.-Nr.:
     330-16-04-0
EAN/GTIN:
     4007389330410
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Die klassische und elegante Form harmoniert mit der zeitlosen Schlichtheit unserer 330er Isolierkanne geradezu perfekt.
Charakteristisch für den klassischen Kaffeetisch ist auch der aufgebrachte, umlaufende Goldrand auf dem Deckel, am Hals und
am unteren Ende des Bauches.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Höhe
243 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
1 l
Produktfarbe
Kirsche (Frucht)
Handgriff
Ja
Warmhaltezeit
24 h
Kalthaltezeit
36 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.