Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSD 33015 Zitronenpresse Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSD 33015 Zitronenpresse Edelstahl
GSD 33015 Zitronenpresse Edelstahl
GSD 33015 Zitronenpresse Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66917750
Hersteller:
     GSD-Haushaltsgeräte
Herst.-Nr.:
     33015
EAN/GTIN:
     4014544330154
Suchbegriffe:
Beeren-Presse
Beerenpresse
Frucht-Presse
Fruchtpresse
Limettenpresse aus Edelstahl

Sehr edel und massiv, hochwertige Qualität
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
380 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.