Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSD 30005 Allesschneiderteil & -Zubehör Hobelplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSD 30005 Allesschneiderteil & -Zubehör Hobelplatte
GSD 30005 Allesschneiderteil & -Zubehör Hobelplatte
GSD 30005 Allesschneiderteil & -Zubehör Hobelplatte
GSD 30005 Allesschneiderteil & -Zubehör Hobelplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66917747
Hersteller:
     GSD-Haushaltsgeräte
Herst.-Nr.:
     30005
EAN/GTIN:
     4014544300058
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel
Julienne-Einsatz für Universal-Gemüsehobel # 30 000

Zum Schneiden von Gemüsestreifen für die asiatische Küche

MADE IN GERMANY
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
25 g
Merkmale
Produkttyp
Hobelplatte
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.