Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 13897 Kleiderbügel Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 13897 Kleiderbügel Metallisch
Zeller Present 13897 Kleiderbügel Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66681958
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     13897
EAN/GTIN:
     4003368138978
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Diese praktische Türhängeleiste macht ungenutzten Platz in Ihrem Zuhause nutzbar. Dank der Aufhängemöglichkeit mit sechs Haken, welche an jeder handelsüblichen Tür befestigt werden kann, schaffen Sie schnell und einfach Ordnung. Ob Jacken im Flur oder Bademäntel und Handtücher im Badezimmer, die Zeller Present Türhängeleiste ist eine platzsparende Lösung für jedermann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
205 mm
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Metallisch
Anzahl der Aufhänger
6 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.