Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B 088.762 Tasse Weiß Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flirt by R&B 088.762 Tasse Weiß Universal
Flirt by R&B 088.762 Tasse Weiß Universal
Flirt by R&B 088.762 Tasse Weiß Universal
Flirt by R&B 088.762 Tasse Weiß Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66673561
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     088.762
EAN/GTIN:
     4006344088762
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
110 mm
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.6 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Zweck
Universal
Tassengriff
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker
088755
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.