Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 400263 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,5 W E27 G


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Müller-Licht 400263 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,5 W E27 G
Müller-Licht 400263 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,5 W E27 G
Müller-Licht 400263 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,5 W E27 G
Müller-Licht 400263 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,5 W E27 G
Müller-Licht 400263 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,5 W E27 G
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412334350_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400263
EAN/GTIN:
     4018412334350
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Im Zeitalter „nach der Glühlampe“ schaffen neue Lichttechnologien zahlreiche energiesparende und nachhaltige Alternativen. Besonders die LED-Technik bringt neue Funktionen hervor, die es möglich machen, unseren Wohnbereich noch individueller zu gestalten. Farbverläufe in verschiedenen Farbnuancen, Wechsel zwischen warm- und kaltweißem Licht, stufenloses Dimmen oder Sensorik sind nur einige Beispiele moderner Funktionen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
112 mm
Gewicht
39 g
Leistungen
Lampenleistung
5.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Birnenförmige Glühbirne
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
200 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,53
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Beleuchtungseffizienz
85.45 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Anzahl
4
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Energiequelle
AC
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
45 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
1
pro Box
€ 7,50*
ab € 4,23*
€ 6,98*
1 Tag
27
10
pro Box
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 7,54*
2 Tage
1000
1
pro Box
€ 6,99*
ab € 5,459*
€ 8,109*
1 Tag
27
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 5,57*
€ 8,23*
1 Tag
27
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 5,67*
€ 8,42*
Menge:  Box  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 6,98*
€ 8,31
pro Box
ab 5 Boxen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Box
ab 10 Boxen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Box
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.