Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools ERGOTORQUEplus Einzeln Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools ERGOTORQUEplus Einzeln Gerader Schraubendreher
KS Tools ERGOTORQUEplus Einzeln Gerader Schraubendreher
KS Tools ERGOTORQUEplus Einzeln Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66104887
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.1048-E
EAN/GTIN:
     4042146121788
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
ERGOTORQUEplus Schraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
305 mm
Gewicht
110 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Pozidriv
Anzahl der Schraubendreher
1
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Schraubendreher-Bits Größe
PZ2
Griffisolierung
Ja
Klingenlänge
200 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.