Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 180.01 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 180.01 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 180.01 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 180.01 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 180.01 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 180.01 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 180.01 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 180.01 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 180.01 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66068013
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     18001
EAN/GTIN:
     4000870180013
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Wandaufbauleuchte LED Cybo eckig 2x3W weiß 80x80mm
IP65 strahlwassergeschützt

Licht muss nicht immer von oben kommen: die Wandleuchte Cybo setzt attraktive Lichtakzente an Hauswänden oder Eingangsbereichen und sorgt so für eine bessere Orientierung rund ums Haus. Die Lichtabgabe erfolgt sowohl nach oben als auch nach unten. Über einen Klappmechanismus lässt sich der Ausstrahlwinkel beider Lichtkegel variabel einstellen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
80 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
II
Befestigungstyp
vertieft
Empfohlene Platzierung
Universal
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
40 °
Farbtemperatur
2700 K
Lichtleistung
213 lm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.