Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong REPEATER300V2 Bridge & Repeater Netzwerk-Repeater 300 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strong REPEATER300V2 Bridge & Repeater Netzwerk-Repeater 300 Mbit/s Weiß
Strong REPEATER300V2 Bridge & Repeater Netzwerk-Repeater 300 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66013966
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     REPEATER300V2
EAN/GTIN:
     9120072370748
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
wlan repeater
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Anzahl der Antennen
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Statische IP
Ja
Dynamische IP-Adresse
Ja
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
147 mm
Gewicht
130 g
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
HDCP
Ja
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Unterstützte Protokolle
IPv4
Datenübertragung
Maximale Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
Frequenzband
2.4 GHz
Signalstärke
20 dbm
Anzahl Kanäle
13 Kanäle
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-Personal, WPA2-Personal, WEP, WPA, WPA2
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produkttyp
Netzwerk-Repeater
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.