Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 Extended Edition Selfie-Stick Kamera Schwarz, Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insta360 Extended Edition Selfie-Stick Kamera Schwarz, Karbon
Insta360 Extended Edition Selfie-Stick Kamera Schwarz, Karbon
Insta360 Extended Edition Selfie-Stick Kamera Schwarz, Karbon
Insta360 Extended Edition Selfie-Stick Kamera Schwarz, Karbon
Insta360 Extended Edition Selfie-Stick Kamera Schwarz, Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65537304
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     DINEESS/A
EAN/GTIN:
     6970357850372
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Kamera
Produktfarbe
Schwarz, Karbon
Markenkompatibilität
Insta360
Material
Aluminium, Karbonfaser
Teleskopisch
Ja
Kompatibilität
ONE X2, ONE R, ONE X, ONE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
226.8 g
Länge (max.)
3000 mm
Länge, zugeklappt
500 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.