Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts SSDM1TI384 Internes Solid State Drive 1 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts SSDM1TI384 Internes Solid State Drive 1 TB
CoreParts SSDM1TI384 Internes Solid State Drive 1 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65525997
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     SSDM1TI384
EAN/GTIN:
     5706998526328
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
150 g
Merkmale
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.