Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts SSDM1TI383 Internes Solid State Drive 1 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts SSDM1TI383 Internes Solid State Drive 1 TB
CoreParts SSDM1TI383 Internes Solid State Drive 1 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65525992
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     SSDM1TI383
EAN/GTIN:
     5706998526311
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
150 g
Merkmale
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.