Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES631001 Ladegerät für Mobilgeräte Handy Schwarz Zigarettenanzünder Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES631001 Ladegerät für Mobilgeräte Handy Schwarz Zigarettenanzünder Drinnen
eSTUFF ES631001 Ladegerät für Mobilgeräte Handy Schwarz Zigarettenanzünder Drinnen
eSTUFF ES631001 Ladegerät für Mobilgeräte Handy Schwarz Zigarettenanzünder Drinnen
eSTUFF ES631001 Ladegerät für Mobilgeräte Handy Schwarz Zigarettenanzünder Drinnen
eSTUFF ES631001 Ladegerät für Mobilgeräte Handy Schwarz Zigarettenanzünder Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65505207
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES631001
EAN/GTIN:
     5706998249562
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12/24 V
Max. Leistung
12 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.4 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.4 A
Ausgangsstrom
2400 mA
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
90 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Handy
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, kfz zigarettenanzünder ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.