Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deeper Flex Arm 2.0 Aktive Halterung Radar Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deeper Flex Arm 2.0 Aktive Halterung Radar Schwarz
Deeper Flex Arm 2.0 Aktive Halterung Radar Schwarz
Deeper Flex Arm 2.0 Aktive Halterung Radar Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65504393
Hersteller:
     Deeper
Herst.-Nr.:
     ITGAM0007
EAN/GTIN:
     4779032950367
Suchbegriffe:
Fischfinder
Halterung für Fischfinder
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Zusammengeklappte Breite
790 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Radar
Vorgesehene Verwendung
Boot
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Faltbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.