Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision VFM-W10X6 Halterung für Schilderdisplays 2,29 m (90") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision VFM-W10X6 Halterung für Schilderdisplays 2,29 m (90") Schwarz
Vision VFM-W10X6 Halterung für Schilderdisplays 2,29 m (90") Schwarz
Vision VFM-W10X6 Halterung für Schilderdisplays 2,29 m (90") Schwarz
Vision VFM-W10X6 Halterung für Schilderdisplays 2,29 m (90") Schwarz
Vision VFM-W10X6 Halterung für Schilderdisplays 2,29 m (90") Schwarz
Vision VFM-W10X6 Halterung für Schilderdisplays 2,29 m (90") Schwarz
Vision VFM-W10X6 Halterung für Schilderdisplays 2,29 m (90") Schwarz
Vision VFM-W10X6 Halterung für Schilderdisplays 2,29 m (90") Schwarz
Vision VFM-W10X6 Halterung für Schilderdisplays 2,29 m (90") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65134316
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     VFM-W10X6
EAN/GTIN:
     4934297000008
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1080 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
7500 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
1045 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
635 mm
Gewicht
6400 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
130 kg
Maximale Bildschirmgröße
90 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
300 x 300 mm
Maximale VESA-Halterung
1000 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße
55 "
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 400,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,400 x 600,500 x 400,500 x 500,600 x 400,600 x 600,600 x 500,800 x 400,800 x 500,800 x 600,1000 x 400,1000 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
22
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.