Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Econic Outdoor quadratische Wandleuchte schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Econic Outdoor quadratische Wandleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Econic Outdoor quadratische Wandleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Econic Outdoor quadratische Wandleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Econic Outdoor quadratische Wandleuchte schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65111934
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17438/30/P7
EAN/GTIN:
     8718696170564
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Unbegrenzte Möglichkeiten
für außergewöhnliche Erlebnisse
Setze Hue jetzt auch draußen ein. Die Econic Wandleuchte kann mit Deiner vorhandenen Hue Bridge verbunden werden, damit Du alle Funktionen nutzen kannst, wie die Steuerung von unterwegs, das Einstellen von Zeitplänen, und die Erzeugung beliebiger Atmosphären. Die Hue Bridge ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Glas
EAN/UPC/GTIN
8718696238424
Eingangsspannung
220 - 240 Aralığı V
Dimmbar mit Hue App
Ja
SAP Breite pro Stück
345,000 cm
SAP Länge pro Stück
200,000 cm
SAP Höhe pro Stück
355,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
3047 g
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Spannung
24 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Spannung
24 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005731901
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696170564
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A+, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Gesamter Lichstrom
1150 lm lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
115 mm
Länge (mm)
260 mm
Gewicht
2580 g
Abmessungen (BxTxH)
26 x 11.5 x 26 mm
Länge (cm)
26 cm
Merkmale
Typ
Intelligente Wandleuchte
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1150 lm
Lampenleistung
15 W
Äquivalente Glühlampenleistung
79 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Gehäusematerial
Glas, Metall
Dimmbar
Ja
Maximum Watt der Ersatzlampe
15 W
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampentechnologie
Ja
Augenkomfort
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
20 x 35.5 x 34.5 mm
Verpackungsbreite
348 mm
Verpackungstiefe
356 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Verpackungslänge
200 mm
Paketgewicht
3432 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,48*
€ 208,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.