| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-63160338 Herst.-Nr.: 10021830 EAN/GTIN: 4052025218300 |
| |
|
| | |
| Sie möchten Ihren Kinder zeigen wie man die eigene Kleidung richtig aufhängt oder haben einen Kindergeburtstag in Ihrem Haus? Dann ist das Set mit 20 Kleiderbügeln genau die richtige Wahl für Sie. Die kleinen Bügel aus Holz haben genau die passende Größe für Kindershirts, Hemden und vieles mehr. 2 Kerbungen an den Enden der Bügel verhindern, dass die Klamotten von den Bügeln rutschen. Die Kleiderbügel können bei Nichtverwendung praktisch übereinander gestapelt werden.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 305 mm | | Tiefe | 50 mm | | Höhe | 180 mm | Merkmale | Material | Metall, Holz | | Produktfarbe | Pink, Silber | | Anzahl der Aufhänger | 1 Stück(e) | | Muster | Kein Muster |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |