Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLARINI Palermo 20 cm Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BALLARINI Palermo 20 cm Allzweckpfanne Rund
BALLARINI Palermo 20 cm Allzweckpfanne Rund
BALLARINI Palermo 20 cm Allzweckpfanne Rund
BALLARINI Palermo 20 cm Allzweckpfanne Rund
BALLARINI Palermo 20 cm Allzweckpfanne Rund
BALLARINI Palermo 20 cm Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE1-63033618
Hersteller:
     Ballarini
Herst.-Nr.:
     8A0L-0.20
EAN/GTIN:
     8003150497753
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
EDELSTAHLGRIFF
bleibt während des Kochvorgangs kühl

BIMETALL-BODEN AUS
ALUMINIUM UND STAHL
perfekt für Induktion und alle anderen Herdarten

ERGONOMISCHER,
EDELSTAHLGRIFF,
extrem stabil durch Vernietung, hitzebeständig auch für den Backofen geeignet bis 250 °C.

SEHR WIDERSTANDSFÄHIGE ANTIHAFTVERSIEGELUNG
aus 3 Schichten, verstärkt durch Keramikpartikel, für intensiven Gebrauch. Extrem hitzebeständig, max. empfohlene Temperatur zum gesunden Kochen ohne Flüssigkeiten, z.B. Grillen, 250 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Breite
207 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
800 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Kollektion
Palermo
Temperatur (max)
250 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium, Edelstahl
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Materiallgriff
Edelstahl
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.