Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLARINI Bari 28 cm Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BALLARINI Bari 28 cm Allzweckpfanne Rund
BALLARINI Bari 28 cm Allzweckpfanne Rund
BALLARINI Bari 28 cm Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE1-63022902
Hersteller:
     Ballarini
Herst.-Nr.:
     BA0L0.28
EAN/GTIN:
     8003150487099
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Breite
289 mm
Tiefe
463 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Teflonbeschichtet
Ja
Kollektion
Bari
Temperatur (max)
250 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium, Edelstahl
Bodendicke
5.4 mm
Feuerfest
Ja
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.