Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10022867 Fußschemel Faserplatte, Schaum, Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10022867 Fußschemel Faserplatte, Schaum, Kunststoff Weiß
Relaxdays 10022867 Fußschemel Faserplatte, Schaum, Kunststoff Weiß
Relaxdays 10022867 Fußschemel Faserplatte, Schaum, Kunststoff Weiß
Relaxdays 10022867 Fußschemel Faserplatte, Schaum, Kunststoff Weiß
Relaxdays 10022867 Fußschemel Faserplatte, Schaum, Kunststoff Weiß
Relaxdays 10022867 Fußschemel Faserplatte, Schaum, Kunststoff Weiß
Relaxdays 10022867 Fußschemel Faserplatte, Schaum, Kunststoff Weiß
Relaxdays 10022867 Fußschemel Faserplatte, Schaum, Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62983490
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025951023
EAN/GTIN:
     4052025951023
Suchbegriffe:
Falthocker
Fußbank
Fußhocker
Fußschemel
Ob für Flur, Schlafzimmer oder andere Wohnbereiche, der eckige Hocker mit Aufbewahrung ist eine clevere 2-in-1-Lösung. Der Sitz aus weichem Kunstleder ist bequem gepolstert. Der faltbare Sitzhocker ist schnell auf- und abgebaut. Die kleine Sitzgelegenheit passt dank ihrer Form platzsparend in jede Zimmerecke. Verstauen Sie Dinge des Alltags in der praktischen Aufbewahrungsbox sichtgeschützt. Der vielseitig einsetzbare Hocker ist in verschiedenen Farben erhältlich.

Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Faserplatte, Schaum, Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
2600 g
Weitere Suchbegriffe: falthocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.