Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 516.3335 Drehmomentschlüsselzubehör Chrom 6,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 516.3335 Drehmomentschlüsselzubehör Chrom 6,5 mm
KS Tools 516.3335 Drehmomentschlüsselzubehör Chrom 6,5 mm
KS Tools 516.3335 Drehmomentschlüsselzubehör Chrom 6,5 mm
KS Tools 516.3335 Drehmomentschlüsselzubehör Chrom 6,5 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62692373
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.3335
EAN/GTIN:
     4042146284322
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Zapfendurchmesser
6.5 mm
Material
Stahl
Zertifizierung
DIN EN ISO 6789-1:2017
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
290 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,91*
€ 868,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,30*
€ 855,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,59*
€ 824,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,81*
€ 803,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,14*
€ 768,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.