| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-62574 Herst.-Nr.: S26361-F2405-L32 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Datenübertragungsrate | 160 Mbit/s | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Formfaktor | Plug-in | | Mindestsystemvoraussetzungen | -Intel PC or equivalent -5 volt or 3.3 volt -PCI 2.2 compliant PCI slot | | Abmessungen (BxTxH) | 171 x 107 mm | | Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows NT 4.0, SCO OpenServer 5, Microsoft Windows 95/98, Novell NetWare 4.2, SCO Unix 3.2.2 or later, Linux, Microsoft Windows 2000, Novell NetWare 5.x, UnixWare 7 or later | | Speicherkapazität | 32 MB | | Slot Typ | 32-bit/33 MHz PCI | | Weitere Anschlüsse | 1 x storage - Ultra160 SCSI - 68 pin HD D-Sub (HD-68) (internal) 1 x storage - Ultra160 SCSI - 68 PIN VHDCI (Mini-Centronics) (external) | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 55 °C | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |