Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Mini Gender Changer, 9 pin Female/Female DB 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Mini Gender Changer, 9 pin Female/Female DB 9
ROLINE Mini Gender Changer, 9 pin Female/Female DB 9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-625253
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.2030-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Beschreibung

- Verbindungsstück zwischen zwei gleichen Steckverbindern.
- Durch kompakte Bauweise (17mm lang) geringe Hebelwirkung auf Steckverbinder des Computers.
- Alle Leitungen sind 1:1 verbunden.
- inkl. Verriegelungsschrauben.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DB 9
Anschluss 2
DB 9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
30 x 17 x 12 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.