Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio HP-114482.1 Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Versiegelte Platte 2 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emerio HP-114482.1 Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Versiegelte Platte 2 Zone(n)
Emerio HP-114482.1 Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Versiegelte Platte 2 Zone(n)
Emerio HP-114482.1 Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Versiegelte Platte 2 Zone(n)
Emerio HP-114482.1 Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Versiegelte Platte 2 Zone(n)
Emerio HP-114482.1 Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Versiegelte Platte 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62327246
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     HP-114482.1
EAN/GTIN:
     7350034660286
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
doppel kochplatte 2500 watt
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorne oben
LED-Anzeigen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
2500 W
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Versiegelte Platte
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
185 mm
Leistung Kochzone 1
1500 W
Typ Kochzone 2
Köcheln
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
155 mm
Leistung Kochzone 2
1000 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
505 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
7830 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
285 mm
Gewicht
7460 g
Weitere Suchbegriffe: kochplatte, kochplatte 2500 w
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.