Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SYS-5039C-T PC/Workstation Barebone Midi-Tower Schwarz Intel C246 LGA 1151 (Socket H4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-61179658
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-5039C-T
EAN/GTIN:
     672042342464
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Barebone Server
Server
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Midi-Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Produkttyp
Workstation Barebone
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, HDD, Leistung
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Energie
Netzteiltyp
Interne Stromversorgungseinheit
Stromversorgung
500 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel C246
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Xeon® E3-Prozessoren
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x1-Slots
1
PCI-Express x4-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
2
PCI-Slots
1
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte UDIMM Modulkapazität
8GB, 16GB, 32GB, 64GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
RAID Level
0, 1, 5, 10
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Intel® I210-AT, Intel I219LM
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
525.3 mm
Höhe
424 mm
Paketgewicht
16100 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,71*
€ 815,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,38*
€ 803,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,10*
€ 785,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,61*
€ 755,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,63*
€ 729,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.