Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weber E-5730 Grill Kessel Holzkohle Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weber E-5730 Grill Kessel Holzkohle Schwarz, Silber
Weber E-5730 Grill Kessel Holzkohle Schwarz, Silber
Weber E-5730 Grill Kessel Holzkohle Schwarz, Silber
Weber E-5730 Grill Kessel Holzkohle Schwarz, Silber
Weber E-5730 Grill Kessel Holzkohle Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-61155524
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     14201004
EAN/GTIN:
     0077924085413
Suchbegriffe:
Gasbräterwagen
Gasgrillwagen
Grillwagen
Holzkohle-Grill
Der Original Kettle überzeugt mit Qualität, die Geschichte geschrieben hat. Mit neuen Merkmalen und Funktionen wie einer Räuchereinstellung zum Garen bei niedrigen Temperaturen, dem One-Touch-Reinigungssystem mit großem Ascheauffangbehälter und integrierten Besteckhaken am Griff wurde das Grilloriginal nun weiter optimiert. Auf der großen Grillfläche des Original Kettle kannst du über der Holzkohle Burger und all deine Lieblingsbeilagen auf einmal grillen!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
670 mm
Höhe
1070 mm
Gewicht
17500 g
Design
Formfaktor
Kessel
Art der Oberfläche
Feuerrost
Deckel
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kochfeld-Form
Rund
Deckel Eigenschaften
Scharnier
Material Kochoberfläche
Edelstahl
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Beine
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Anzahl der Beine
1 Bein(e)
Aschezeichner
Ja
Leistungen
Typ
Grill
Wärmequelle
Holzkohle
Rauchfunktion
Ja
Kochbereich
2342 cm²
Kochflächendurchmesser
570 mm
Thermometer
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,21*
€ 308,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,60*
€ 306,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,26*
€ 294,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,09*
€ 284,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.