Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5694-L192 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5694-L192 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5694-L192 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-61153665
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5694-L192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1920 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Hot-Swap
Ja
Kompatible Produkte
PRIMERGY RX2530 M4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.137,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.351,05*
€ 2.797,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.328,06*
€ 2.770,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.243,93*
€ 2.670,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.190,55*
€ 2.606,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.137,56*
€ 2.543,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.