BIOS | BIOS-Typ | UEFI AMI |
| UEFI-Version | 2.4 |
| Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 2.7.1 |
| BIOS-Funktionen | SMBIOS 2.7.1 |
Speicher | Zahl der DIMM Slots | 4 |
| Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB |
| Maximaler RDIMM Speicher | 256 GB |
| Maximaler UDIMM Speicher | 64 GB |
| Unterstützte RDIMM Taktraten | 1866,2133,2400 MHz |
| Unterstützte UDIMM Taktraten | 1866,2133,2400 MHz |
| Speicherspannung | 1.2 V |
| ECC | Ja |
| Ohne ECC | Ja |
Merkmale | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
Prozessor | Eingebauter Prozessor | Ja |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
| Prozessorsockel | BGA 1310 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
| Prozessorfamilie | Intel Atom® |
| Prozessor | C3558 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz |
Energie | Stromversorgung | 84 W |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 254 mm |
| Tiefe | 226 mm |
| Höhe | 43 mm |
| Gewicht | 1720 g |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2400 |
Sonstige Funktionen | CPU Konfiguration (max) | 1 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 8 |
| Menge interner USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse | 2 |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| InfiniBand | Ja |
| SATA III Anschlüsse | 2 |
Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Prozessor Besonderheiten | Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 1 |
| Anzahl der 2,5 | 1 |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5 " |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 381 mm |
| Verpackungstiefe | 142 mm |
| Verpackungshöhe | 276 mm |
| Paketgewicht | 2900 g |
Design | Gehäusetyp | Rack (1U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | HDD |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 40 mm |