Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir Apollo BL 150 3 l Zylinder-Vakuum Trocken 800 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fakir Apollo BL 150 3 l Zylinder-Vakuum Trocken 800 W Beutellos
Fakir Apollo BL 150 3 l Zylinder-Vakuum Trocken 800 W Beutellos
Fakir Apollo BL 150 3 l Zylinder-Vakuum Trocken 800 W Beutellos
Fakir Apollo BL 150 3 l Zylinder-Vakuum Trocken 800 W Beutellos
Fakir Apollo BL 150 3 l Zylinder-Vakuum Trocken 800 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE1-61026180
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     36 62 003
EAN/GTIN:
     4002780010244
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Apollo | BL 150
Der Fakir Apollo | BL 150 ist einer der effektivsten beutellosen Bodenstaubsauger mit einwandfreien Reinigungs- und Energieeffizienzwerten. Seine innovative Cyclone-Technologie sorgt für höchste Saugkraft und zuverlässige Schmutzabscheidung.

Hochleistungsmotor:
Der variabel regulierbare Motor besitzt in Kombination mit der Turbine einen besonders effizienten Wirkungsgrad zur optimalen Saugkraftentwicklung.

Hygienische Filtrierung:
Ein EPA 10-Filter sorgt mit einer Gesamtfilterleistung von 85% für saubere Abluft.


Fakir Zentrifugal-System:
Durch die Zentrifugalkraft wird Staub und Schmutz von dem Luftstrom getrennt und sammelt sich im Staubbehälter. Dies sorgt auch bei vollem Staubbehälter noch für höchste Saugleistung.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
800 W
Jährlicher Energieverbrauch
27.3 kWh
Variable Energie
Ja
Leistungskontrolle
Elektronisch
Ergonomie
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
3 l
Produktfarbe
Blau, Silber
Schlauchtyp
Teleskopisch
Rohrmaterial
Edelstahl
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
EPA
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
77 dB
EPA-Klasse
EPA 10
Betriebsradius
7 m
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
5900 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.