Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 22599 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 22599 Schraubenziehereinsatz
Wiha 22599 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60946796
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     22599
EAN/GTIN:
     4010995225995
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Torq-Set-Bit-Satz
Werkstoff
Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, zähhart.
Geometrie
Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen des Bits bei Belastung.
Antrieb
DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.
Anwendung
Für Torq-Set®-Sicherheitsschrauben.
Extra
90 mm Bits mit lang abgedrehter Torsionszone.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewicht
11 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torq-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
22598
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.