Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-99845 Wassersprinkler Schwingender Wassersprinkler Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Polypropylen (PP) Schwarz, Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-99845 Wassersprinkler Schwingender Wassersprinkler Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Polypropylen (PP) Schwarz, Rot, Silber
Yato YT-99845 Wassersprinkler Schwingender Wassersprinkler Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Polypropylen (PP) Schwarz, Rot, Silber
Yato YT-99845 Wassersprinkler Schwingender Wassersprinkler Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Polypropylen (PP) Schwarz, Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60747498
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-99845
EAN/GTIN:
     5906083998454
Suchbegriffe:
Flächenregner
Viereckregner
flächenregner
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Schwingender Wassersprinkler
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Verstellbarer Bewässerungssektor
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.