Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin FR 2445 Fritteuse Einzelbild 5 l Eigenständig 2000 W Heißluftfritteuse Schwarz, Metallisch, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin FR 2445 Fritteuse Einzelbild 5 l Eigenständig 2000 W Heißluftfritteuse Schwarz, Metallisch, Silber
Severin FR 2445 Fritteuse Einzelbild 5 l Eigenständig 2000 W Heißluftfritteuse Schwarz, Metallisch, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60148033
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     FR 2445
EAN/GTIN:
     4008146029554
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse 5l
Praktische Fritteuse ohne Fett mit großem XXL-Frittierkorb, der ca. 5-Liter-Fassungsvermögen hat. Ideal für eine vielseitige, gesunde und schnelle Zubereitung, bei der Sie ohne weitere Zugaben von Öl oder Fett auskommen. Durch die intuitive Touch-Bedienung können Sie eines von 8 Automatik-Programmen wählen und Pommes, Fleisch, Gemüse sowie viele andere Speisen bei einer Temperatur von 80°C bis 200°C zubereiten. Für eine hohe Kratzfestigkeit und beste Antihaftwirkung sorgt eine keramische Beschichtung an Frittierkorb und Korbträger der Fritteuse ohne Fett.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
5000 g
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
355 mm
Verpackungshöhe
375 mm
Paketgewicht
6200 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
5 l
Friteusenkapazität
1.5 kg
Backfunktion
Ja
Anzahl der Programme
8
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
80 °C
Temperatur (max)
200 °C
Voreingestellte Kochprogramme
Ja
Digital-Zeitmesser
Ja
99-Minuten-Timer
60 min
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
851679200
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Anzeigelicht
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Energie
Leistung
2000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch, Silber
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Berührung
Geräteplatzierung
Eigenständig
Cool Touch Handgriff
Ja
Griff(e)
Ja
Antihaftbeschichteter Innenbehälter
Ja
Innenbeschichtung
Keramik
Anzahl der Frittierkörbe
1
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerpanel Schutzfunktionen
Kratzresistent
Weitere Suchbegriffe: friteuse, fritteuse 2000w
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.